EATON - EAO800NHG4B-690 800NHG4B-690 NH4, GG-GL, 800A, 690VAC, P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Corrente nominale - 800 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590323819
Codice prodotto
EAO800NHG4B-690
Cod. produttore
800NHG4B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Corrente nominale:
800 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
61 W