pagina iniziale

EATON - EAO7092270FUL-0147 SIRENA ASSERTA MINI CON LAMPEGGIATORE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce flash

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934906497

Codice prodotto

EAO7092270FUL-0147

Cod. produttore

7092270FUL-0147

Produttore

EAO

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

105 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Potenza:

4.75 W

Corrente assorbita:

0.198 A

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con contatto:

no

Conforme a EN54-23:

no

Segnalatore ottico acustico, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO7092270FUL-0147 - SIRENA ASSERTA MINI CON LAMPEGGIATORE