EATON - EAO7-2WKMH7250 7-2WKMH7250 7.2KV 250AMP MOTORSTART F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria di utilizzo - Altri
Applicazione - Protezione motore
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale - 7.2 kV
Con indicatore di avvenuto intervento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5027590054669
Codice prodotto
EAO7-2WKMH7250
Cod. produttore
7-2WKMH7250
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione motore
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale:
7.2 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Diametro:
76 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
DIN
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Aria