EATON - EAO7-2CAV2 7-2CAV2 7.2KV 2A 8 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria di utilizzo - Altri 
- Applicazione - Protezione trasformatore ausiliario survoltore 
- Corrente nominale - 2 A 
- Tensione nominale - 7.2 kV 
- Con indicatore di avvenuto intervento - no 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
5027590053150
Codice prodotto
EAO7-2CAV2
Cod. produttore
7-2CAV2
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
7.2 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
no
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Potere di interruzione:
40 kA
Lunghezza:
220 mm
Diametro:
41.3 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Aria