EATON - EAO63NHG000B-690 63NHG000B-690 NH000, GG-GL, 63A, 690VAC,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH01
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590290012
Codice prodotto
EAO63NHG000B-690
Cod. produttore
63NHG000B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH01
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no