EATON - EAO630NHG4B-690 630NHG4B-690 BUSSMANN 630A 690V NH4 GG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Corrente nominale - 630 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5027590323826
Codice prodotto
EAO630NHG4B-690
Cod. produttore
630NHG4B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Corrente nominale:
630 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
44 W