EATON - EAO630NHG3B 630NHG3B NH3, GG-GL, 630A, 500VAC, PLACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 630 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590204118
Codice prodotto
EAO630NHG3B
Cod. produttore
630NHG3B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


