EATON - EAO5SC750I EATON 5SC 750I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 525 W
Potenza apparente in uscita - 750 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 12.5 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172045157
Codice prodotto
EAO5SC750I
Cod. produttore
5SC750I
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
525 W
Potenza apparente in uscita:
750 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
12.5 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
184...276 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
340 mm
Profondità:
150 mm
Altezza:
210 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
10.4 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.7
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
96 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


