pagina iniziale

EATON - EAO5SC1500IR EATON 5SC 1500I RACK2U

EATON
copiacopia
EATON - EAO5SC1500IR EATON 5SC 1500I RACK2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1050 W

  • Potenza apparente in uscita - 1500 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 13 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172088338

Codice prodotto

EAO5SC1500IR

Cod. produttore

5SC1500IR

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

1050 W

Potenza apparente in uscita:

1500 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

13 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

184...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

405 mm

Profondità:

440 mm

Altezza:

86.2 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

17.78 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

25 %

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

97 %

Efficienza in modalità eco:

96.8 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 5SC 1500i Rack2U