pagina iniziale

EATON - EAO5S700I EATON 5S 700I

EATON
copiacopia
EATON - EAO5S700I EATON 5S 700I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 420 W

  • Potenza apparente in uscita - 700 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 8.5 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172436894

Codice prodotto

EAO5S700I

Cod. produttore

5S700I

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

420 W

Potenza apparente in uscita:

700 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

8.5 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

175...275 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

184...276 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

260 mm

Profondità:

87 mm

Altezza:

250 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

5.98 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

46...70 Hz

Efficienza complessiva:

97 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 5S fornisce backup dell’alimentazione e la regolazione della tensione grazie alla tecnologia Line-Interactiva, adatta per aziende di piccole e medie dimensioni che utilizzano workstation, computer da tavolo, apparecchiature telefoniche e applicazioni POS. Di formato compatto, l'UPS 5S può essere posizionato come torre stand-alone o sotto il monitor di un computer. Uscita pulita e costante con la regolazione automatica della tensione (AVR). Risparmio di spazio grazie al design compatto che permette il posizionamento come torre o sotto il monitor di un computer. Porta USB conforme HID compatibile con i più comuni sistemi operativi. Protegge le apparecchiature collegate in rete dalle sovratensioni “back door” provenienti dalle linee Ethernet, Internet o telefoniche. Prolunga l’attesa di vita dell’UPS grazie alle batterie sostituibili.