EATON - EAO5PX1500IRTNG2 EATON 5PX 1500I RT2U NETPACK G2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1500 W
Potenza apparente in uscita - 1500 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 14 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172104755
Codice prodotto
EAO5PX1500IRTNG2
Cod. produttore
5PX1500IRTNG2
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
1500 W
Potenza apparente in uscita:
1500 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
14 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
150...294 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
200...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
438 mm
Profondità:
448 mm
Altezza:
85.5 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
22.4 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
47...70 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Efficienza in modalità eco:
0 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz