EATON - EAO5P850IG2 EATON 5P 850I G2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 2500 W
Potenza apparente in uscita - 850 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 13 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
EAN
3553340710261
Codice prodotto
EAO5P850IG2
Cod. produttore
5P850IG2
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
2500 W
Potenza apparente in uscita:
850 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
13 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
150...294 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
200...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
150 mm
Profondità:
345 mm
Altezza:
233 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
10.2 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.8
Frequenza di ingresso:
47...70 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz
Potenza assorbita:
14 W


