EATON - EAO5E700F EATON 5E 700 FR G2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 360 W
Potenza apparente in uscita - 700 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tensione di ingresso - 140...300 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
3553340704154
Codice prodotto
EAO5E700F
Cod. produttore
5E700F
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
360 W
Potenza apparente in uscita:
700 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tensione di ingresso:
140...300 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
195...257 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
100 mm
Profondità:
288 mm
Altezza:
148 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
4.3 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Modulare:
no
Frequenza di ingresso:
45...63 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


