EATON - EAO5E2200UI EATON 5E 2200 USB IEC G2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza attiva in uscita - 1200 W 
- Potenza apparente in uscita - 2200 VA 
- Tipologia UPS - Line interactive 
- Connettore d'ingresso - C14 
- Numero di prese di uscita C13 - 6 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3553340704376
Codice prodotto
EAO5E2200UI
Cod. produttore
5E2200UI
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
1200 W
Potenza apparente in uscita:
2200 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Tensione di ingresso:
140...300 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
195...257 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
133 mm
Profondità:
330 mm
Altezza:
180 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
9.82 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Frequenza di ingresso:
45...63 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz