EATON - EAO5E1200UD EATON 5E 1200 USB DIN G2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 660 W
Potenza apparente in uscita - 1200 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tensione di ingresso - 140...300 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
3553340704291
Codice prodotto
EAO5E1200UD
Cod. produttore
5E1200UD
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
660 W
Potenza apparente in uscita:
1200 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tensione di ingresso:
140...300 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
195...257 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
133 mm
Profondità:
330 mm
Altezza:
180 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
8.37 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Frequenza di ingresso:
45...63 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Numero di prese di uscita Schuko:
4
Frequenza di uscita:
50...60 Hz