EATON - EAO50NHG1B-690 50NHG1B-690 NH1, GG-GL, 50A, 690VAC, PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 50 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590248273
Codice prodotto
EAO50NHG1B-690
Cod. produttore
50NHG1B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
50 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.4 W


