EATON - EAO500NHG2B 500NHG2B NH2, GG-GL, 500A, 500VAC, PLACC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 500 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 400 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590225359
Codice prodotto
EAO500NHG2B
Cod. produttore
500NHG2B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
500 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
400 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
37 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA