EATON - EAO4164-FR 4164-FR BUSS FUSEBLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 800 A
Numero di poli - 1
Montaggio su sbarre - no
Sezionabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
5027590442343
Codice prodotto
EAO4164-FR
Cod. produttore
4164-FR
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
800 A
Numero di poli:
1
Montaggio su sbarre:
no
Sezionabile:
no
accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 800 A, AC 125 V, DC 80 V, 24 x 41 x 86 mm, 1P, con dadi esagonali standard, limitatori di circuito ANL e ANN









