EATON - EAO400LMT 400LMT 400AMP 240V AC BS88 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 240 V 
- Corrente nominale - 400 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 150 V 
- Potere di interruzione - 200 kA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5027590046855
Codice prodotto
EAO400LMT
Cod. produttore
400LMT
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
240 V
Corrente nominale:
400 A
Tensione di dimensionamento CC:
150 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
40 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza da centro a centro degli attacchi:
58.1 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri


