EATON - EAO40071777002 MATRIX 1-3H CGLINE+ IP42


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Max prestazioni del sistema - 6.6 W
Durata funzionamento nominale - 1...3 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3660191609245
Codice prodotto
EAO40071777002
Cod. produttore
40071777002
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP42
Max prestazioni del sistema:
6.6 W
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5800...6500 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Lunghezza:
248 mm
Larghezza:
43 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Flusso luminoso in stand-by:
100 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...35 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
145 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Numero di sorgenti luminose:
138
Collegamento:
Connettore
Larghezza di incasso:
43 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Lunghezza di incasso:
248 mm
Numero di poli:
6
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.5
Altezza/profondità di installazione:
145 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²