pagina iniziale

EATON - EAO40071362525 CENTRALE DUALGUARD-S 4C3

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071362525 CENTRALE DUALGUARD-S 4C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539362265

Codice prodotto

EAO40071362525

Cod. produttore

40071362525

Produttore

EAO

Il sistema a batteria centralizzata DualGuard-S alimenta in modo affidabile gli apparecchi di sicurezza e di segnalazione delle vie di esodo (230V AC/220 V DC), integrando le funzioni di autodiagnosi e monitoraggio di ciascun apparecchio CG-S collegato (fino a 20 per circuito) semplicemente attraverso la linea di alimentazione. Grazie alla tecnologia STAR, la modalità di attivazione di ciascun apparecchio CG-S può essere programmata liberamente attraverso la sezione di controllo del sistema a batteriacentralizzata all’interno di una rete di alimentazione tra i 50 e i 60 Hz. Ciò significa che le operazioni miste in illuminazione sempre accesa, sempre accesa comandata da interruttore e solo emergenza possono essere programmate all’interno di un unico circuito, senza la necessità d’installazione di cavi dati aggiuntivi. Il display touch a colori nelle versioni da 4,3" o 7" con memoria di programma non volatile monitora e controlla il sistema di illuminazione di emergenza a batteria centralizzata attraverso il modulo ACU DG. Tutte le funzioni dei dispositivi collegati e degli apparecchi di emergenza vengono automaticamente controllati, con sistema di notifica in caso di guasti.