pagina iniziale

EATON - EAO40071361055 CENTRALE CGLINE+ WEB CONTROLLER

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071361055 CENTRALE CGLINE+ WEB CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con collegamento per controllo remoto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539341611

Codice prodotto

EAO40071361055

Cod. produttore

40071361055

Produttore

EAO

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Grado di protezione (IP):

IP20

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

Lunghezza:

214 mm

Larghezza:

109.8 mm

Altezza:

60.1 mm

CGLine+ Web-Controller. Per la connessione fino a 800 apparecchi suddivise in 4 linee. Web server integrato per la visualizzazione, il controllo e il monitoraggio degli apparecchi. Identificativo esadecimale per ogni apparecchio settato in fabbrica e nonmodificabile. Funzione di ricerca automatica degli apparecchi senza indirizzamento manuale. Associazione dell’ubicazione fino a 20 caratteri per ogni apparecchio. Suddivisione delle linee in 8 zone “software” per linea. Test automatici di funzionamento edurata secondo UNI11222. Suddivisione dell’impianto fino a 8 gruppi di test. Registro elettronico scaricabile con chiavetta USB con memoria di almeno 4 anni. Servizio di invio email in caso di anomalia fino a 10 destinatari. Funzione di blocco (inibizione) per tutto l’impianto, per linea, per zona, per apparecchio. Attivazione funzionamento permanente SA da remoto con ingresso digitale. Visualizzazione fino a 30 mappe grafiche con indicazione dello stato dell’apparecchio. Centrale per montaggio su barra DIN, 12 moduli.