pagina iniziale

EATON - EAO40071356733 GUIDELED SL 13022.2 CGS SUPERFICIE, SIMM

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071356733 GUIDELED SL 13022.2 CGS SUPERFICIE, SIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 3.9 W

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539366553

Codice prodotto

EAO40071356733

Cod. produttore

40071356733

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP41

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

3.9 W

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

320 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK03

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

124 mm

Larghezza:

124 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

I

Flusso luminoso in stand-by:

320 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

32 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Collegamento:

Connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente focus

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.59

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Numero RAL alloggiamento:

9016

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Eaton GuideLed SL 13022.2 CG-S, apparecchio di illuminazione quadrato con montaggio a vista, con ottica per aree antipanico o illuminazione per aree aperte, per altezze di montaggio fino a 7 m, 4000 K, Alimentazione a LED e tecnologia CG-S incluse (20 indirizzi)