EATON - EAO40071356730 GUIDELED SL 13011.2 CGS INCASSO, ASIMM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP41
Max prestazioni del sistema - 3.9 W
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012539366522
Codice prodotto
EAO40071356730
Cod. produttore
40071356730
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP41
Max prestazioni del sistema:
3.9 W
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK03
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
44 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Diametro esterno:
80 mm
Diametro di incasso:
64 mm
Collegamento:
Connettore
Diffusore luce:
Lente focus
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.59
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²