EATON - EAO40071355606 OUTDOOR WALL II O CG-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP66
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma - no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 260 lm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539357766
Codice prodotto
EAO40071355606
Cod. produttore
40071355606
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP66
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
260 lm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK09
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
304 mm
Larghezza:
188 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso in stand-by:
260 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
159 mm
Collegamento:
Connettore
Diffusore luce:
Lente focus
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Fattore di potenza:
0.488