pagina iniziale

EATON - EAO40071354876 ATLANTIC LED D SA/SE 1/3/8H CGLINE+ RISC

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354876 ATLANTIC LED D SA/SE 1/3/8H CGLINE+ RISC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Con pittogramma - no

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539344506

Codice prodotto

EAO40071354876

Cod. produttore

40071354876

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

13.8888888888888 h

Tipo di tensione:

AC

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

24 m

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

136 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

166 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connettore

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.91

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071354876 - ATLANTIC LED D SA SE 1 3 8H CGLINE RISC