pagina iniziale

EATON - EAO40071354595 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE AT

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354595 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Max prestazioni del sistema - 4.2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Con pittogramma -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191605841

Codice prodotto

EAO40071354595

Cod. produttore

40071354595

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP42

Max prestazioni del sistema:

4.2 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

30 m

Lunghezza:

331 mm

Larghezza:

47 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Flusso luminoso in stand-by:

3 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

183 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

38

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

47 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

302 mm

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.7

Altezza/profondità di installazione:

205 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

pparecchio per segnalazione di sicurezza a LED caratterizzato da un estetica contemporanea adatta a qualsiasi contesto architetturale. La gamma CrystalWay è disponibile con pannelli di segnalazione “frameless” da 20 e 30m, pittogrammi riposizionabili con 3 direzioni forniti in dotazione, per applicazioni mono e bifacciali. L’apparecchio viene fornito predisposto per installazione a parete, ma con una semplice operazione è possibile trasformarlo per applicazione a soffitto. CrystalWay è compatibile con il sistema di monitoraggio CGLine+. Quando non collegato con la centrale, l’apparecchio esegue test automatici di funzionamento in completa autonomia. Apparecchio di segnalazione di sicurezza con distanza di visibilità di 20 e 30m Certificazione ENEC Design “frameless” e pittogrammi intercambiabili Applicazione elegante, per ambienti prestigiosi Installazione a parete, soffitto e sospensione Batterie con innovativa tecnologia agli Ioni di Litio Test automatici di funzionamento e autonomia secondo la norma UNI11222 Autonomia regolabile a 1, 3, 5 e 8h Costi di manutenzione ridotti al minimo grazie a sorgente luminosa LED con 100.000 ore di vita