EATON - EAO40071354594 CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP42
Max prestazioni del sistema - 2.5 W
Durata funzionamento nominale - 1...8 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3660191605827
Codice prodotto
EAO40071354594
Cod. produttore
40071354594
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
IP42
Max prestazioni del sistema:
2.5 W
Durata funzionamento nominale:
1...8 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
60 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Lunghezza:
231 mm
Larghezza:
47 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Flusso luminoso in stand-by:
3 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
133 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Numero di sorgenti luminose:
24
Collegamento:
Connettore
Larghezza di incasso:
47 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Lunghezza di incasso:
202 mm
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.7
Altezza/profondità di installazione:
155 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²