EATON - EAO40071354550 APPARECCHIO SL/RZ 22011 CG-S-SET 8W ISO7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP41
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma - no
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539329008
Codice prodotto
EAO40071354550
Cod. produttore
40071354550
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP41
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Lunghezza:
340 mm
Larghezza:
197 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
Lampada fluorescente
Altezza / Profondità:
60 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no