EATON - EAO40071354131 PITTOGRAMMA DI USCITA DX PER STYLE ISO70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello in plexiglas
Direzione - Destra
Significato del pittogramma - Via di fuga
Lunghezza - 335 mm
Larghezza - 165 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539336921
Codice prodotto
EAO40071354131
Cod. produttore
40071354131
Produttore
EAO
Modello:
Pannello in plexiglas
Direzione:
Destra
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Lunghezza:
335 mm
Larghezza:
165 mm
Biadesivo:
no
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
32 m
Spessore del materiale:
22 mm
Pannello con pittogramma serigrafato di uscita DX per Style.


