EATON - EAO40071353590 PANNELLO LED PER 10011/10012 FSL CG-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma - no
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539322252
Codice prodotto
EAO40071353590
Cod. produttore
40071353590
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
135 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
13 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no