pagina iniziale

EATON - EAO40071353365 3583 LED INCASSO SIMM 1/3/8H SA/SE CGLIN

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071353365 3583 LED INCASSO SIMM 1/3/8H SA/SE CGLIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Max prestazioni del sistema - 6.6 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539344544

Codice prodotto

EAO40071353365

Cod. produttore

40071353365

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Max prestazioni del sistema:

6.6 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

385 lm

Colore del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK03

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

80 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...30 °C

Materiale del diffusore:

Altri

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

80 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

1

Diametro esterno:

80 mm

Diametro di incasso:

80 mm

Collegamento:

Connettore

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.93

Altezza/profondità di installazione:

3 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071353365 - 3583 LED INCASSO SIMM 1 3 8H SA SE CGLIN