EATON - EAO40071353282 GUIDELEDSL13852SUP ASIM 1/3/8H SA/SE5LXC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP41
Max prestazioni del sistema - 6.7 W
Durata funzionamento nominale - 1...8 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539344438
Codice prodotto
EAO40071353282
Cod. produttore
40071353282
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP41
Max prestazioni del sistema:
6.7 W
Durata funzionamento nominale:
1...8 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
115 lm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK03
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
195 mm
Larghezza:
195 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...30 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Altezza / Profondità:
40 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connettore
Diffusore luce:
Lente focus
Numero di poli:
6
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.91
Sezione del conduttore:
2.5 mm²