pagina iniziale

EATON - EAO40071353260 GUIDELED10811E11811 1/3/8H SA/SE 20/30MC

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071353260 GUIDELED10811E11811 1/3/8H SA/SE 20/30MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 4.1 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539344216

Codice prodotto

EAO40071353260

Cod. produttore

40071353260

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

4.1 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

115 lm

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK03

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo di tensione:

AC

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

120 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...30 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

30 mm

Adatto per numero di lampade:

2

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Numero di sorgenti luminose:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Collegamento:

Connettore

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.88

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071353260 - GUIDELED10811E11811 1 3 8H SA SE 20 30MC