EATON - EAO40071352528 INTERFACCIA V-CG-SE 4-400W INGRESSO COMA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 400 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo - Altri
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539331643
Codice prodotto
EAO40071352528
Cod. produttore
40071352528
Produttore
EAO
Potenza:
400 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Bassi costi d‘esercizio grazie a una ridotta dissipazione in stand-by < 0.5 W. Dimensioni ridotte sulla base dei moderni alimentatori T5 (A x L: 21 x 30 mm) per il montaggio facilitato in apparecchi di illuminazione più piccoli. Senza terminale di messa a terra. Per l‘utilizzo di apparecchi di illum. con classe di protezione I o II. Varie possibilità di fissaggio per posizioni di montaggio diverse (orizzontale o verticale di lato). Nessun errore di installazione grazie al collegamento in rete protetto contro l‘inversione di polarità. Modulo di controllo universale per potenze allacciate di 4 – 400 W. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alle tecnologie CEWA GUARD e S+. Verifica di funzionamento automatica per un massimo di 20 apparecchi per circuitoelettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR. Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. Ingresso di comando a 230V con logica diretta e invertita. Tensione di collegamento 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 Vcc. Dissipazione in stand-by < 0.5 W (230 V / 50 Hz). Potenza allacciata 4 W - 400 W. Massima corrente di spunto ammessa 30 A. Lunghezza cavi massima 50 m (modulo – apparecchio di illuminazione). Tipo di montaggio Per il montaggio in apparecchi di illuminazione con classe di protezione I o II. Grado di protezione IP20. Intervallo di temperatura ammesso ta = da -20 °C a +60 °C. Temperatura max. ammessa test point tc = 75 °C. Morsetti: Morsetti ainnesto 1.5 mm2. protetti contro l‘inversione di polarità. Dimensioni in mm (A x L x P) 21 x 110 x 30. Materiale dell‘involucro / colore: Policarbonato antincendio / Grigio. Peso 0.040 kg. Ingresso di comando 220 - 240 V, 50 Hz (Soglia di commutazione conf. EN60598-2-22).