EATON - EAO40071352418 MODULO V-CG-SLS-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 3.2 W
Lampada - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 220...240 V
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539329947
Codice prodotto
EAO40071352418
Cod. produttore
40071352418
Produttore
EAO
Potenza:
3.2 W
Lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
220...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
21 mm
Altezza:
30 mm
V-CG-SLS 500. Bassi costi d‘esercizio grazie a una ridotta dissipazione in stand-by < 0.5 W. Dimensioni ridotte sulla base dei moderni alimentatori T5 (A x L: 21 x 30 mm) montaggio facilitato in apparecchi di illuminazione più piccoli. Senza terminale dimessa a terra. Per l‘utilizzo di apparecchi di illum. con classe di protezione I o II. Varie possibilità di fissaggio per posizioni di montaggio diverse (orizzontale o verticale di lato). Nessun errore di installazione grazie al collegamento in rete protetto contro l‘inversione di polarità. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alle tecnologie CEWA GUARD e S+ Verifica di funzionamento automatica per un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR. Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. Riduzione degli interventi d‘installazione in quanto non è necessaria alcuna linea dati aggiuntiva per gli apparecchi di illuminazione. Tensione di collegamento 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 Vcc. Carico collegabile 2 x LED (corrente nominale 500 mA), collegamento in serie. Corrente di uscita (max.) 3.2 W. Tipo di montaggio Per il montaggio in apparecchi di illuminazione con classe di protezione I o II. Grado di protezione IP20. Dimensioni in mm (A x L x P) 21 x 110 x 30. Materiale dell‘involucro / Colore Policarbonato antincendio / Grigio.



