EATON - EAO40071352192 MICROPOINT 2 INCASSO CG-S SIMMETRICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP44
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma - no
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539330523
Codice prodotto
EAO40071352192
Cod. produttore
40071352192
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP44
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Lunghezza:
262 mm
Larghezza:
86 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
46 mm
Diametro esterno:
90 mm
Diametro di incasso:
64 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza/profondità di installazione:
63 mm