pagina iniziale

EATON - EAO40071351578 46011 LED HYG CG-S APPARECC.SEGNALAZIONE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con pittogramma - no

  • Con lampada - no

  • Lunghezza - 654 mm

  • Larghezza - 61 mm

  • Con collegamento per controllo remoto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539349815

Codice prodotto

EAO40071351578

Cod. produttore

40071351578

Produttore

EAO

Con pittogramma:

no

Con lampada:

no

Lunghezza:

654 mm

Larghezza:

61 mm

Con collegamento per controllo remoto:

no

Altezza / Profondità:

354 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO40071351578 - 46011 LED HYG CG-S APPARECC.SEGNALAZIONE