EATON - EAO40071345985 COVER PER SL/RZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Lunghezza - 335 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012539060680
Codice prodotto
EAO40071345985
Cod. produttore
40071345985
Produttore
EAO
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
335 mm
Larghezza:
165 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
20 mm


