EATON - EAO3SM36 EATON 3S MINI 36W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 30 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Connettore d'ingresso - Altri
Numero di prese di uscita C13 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3553340705014
Codice prodotto
EAO3SM36
Cod. produttore
3SM36
Produttore
EAO
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
30 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
100...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
0
Tensione di uscita:
12...19 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
95 mm
Profondità:
136 mm
Altezza:
30 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
0.37 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
0
Frequenza di ingresso:
46...70 Hz
Efficienza complessiva:
78 %
Efficienza in modalità eco:
0 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
0...0 Hz