pagina iniziale

EATON - EAO3S450D EATON 3S 450 DIN

EATON
copiacopia
EATON - EAO3S450D EATON 3S 450 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 270 W

  • Potenza apparente in uscita - 450 VA

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 6.5 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172101747

Codice prodotto

EAO3S450D

Cod. produttore

3S450D

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

270 W

Potenza apparente in uscita:

450 VA

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

6.5 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

161...284 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

161...284 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

325 mm

Profondità:

83.5 mm

Altezza:

140 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

3.1 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

46...70 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Efficienza in modalità eco:

0 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

6

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 3S Gen2 UPS DIN, 450 VA, 270 W, Ingresso: Schuko, Uscite: (3) Schuko, (3) Schuko solo surge, Tower