EATON - EAO36CAV2 36CAV2 36KV 2A 17 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria di utilizzo - Altri 
- Applicazione - Protezione trasformatore ausiliario survoltore 
- Corrente nominale - 2 A 
- Tensione nominale - 36 kV 
- Con indicatore di avvenuto intervento - no 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
5027590045391
Codice prodotto
EAO36CAV2
Cod. produttore
36CAV2
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
36 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
no
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Potere di interruzione:
40 kA
Lunghezza:
439 mm
Diametro:
41 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
IEC
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Aria