pagina iniziale

EATON - EAO360050 HLR25/1H(DC)230V SSR HOCKEY P., 25A, 230

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 3...32 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081998173

Codice prodotto

EAO360050

Cod. produttore

360050

Produttore

EAO

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

0 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

3...32 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

0 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

5 A

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:

0 A

Rele a stato solido, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO360050 - HLR25 1H(DC)230V SSR HOCKEY P. 25A 230