EATON - EAO360045 HLR25/1(AC)600V SSR 1P, 25A, 600V, AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 0 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 4...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081998111
Codice prodotto
EAO360045
Cod. produttore
360045
Produttore
EAO
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
0 A
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
4...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
23 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:
5 A
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53b:
0 A