EATON - EAO355NHM2B-690 355NHM2B-690 NH2, AM, 355A, 690VAC, PLAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 355 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590255486
Codice prodotto
EAO355NHM2B-690
Cod. produttore
355NHM2B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
355 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
28 W













