EATON - EAO315NHG1B 315NHG1B NH1, GG-GL, 315A, 500VAC, PLACC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 315 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 440 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590225281
Codice prodotto
EAO315NHG1B
Cod. produttore
315NHG1B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
315 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
440 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
22 W