EATON - EAO3-6ABWNA3-15 3-6ABWNA3-15 3.6KV 3.15A FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Categoria di utilizzo - Altri 
- Applicazione - Protezione trasformatore ausiliario survoltore 
- Corrente nominale - 3.15 A 
- Tensione nominale - 3.6 kV 
- Con indicatore di avvenuto intervento - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5027590039680
Codice prodotto
EAO3-6ABWNA3-15
Cod. produttore
3-6ABWNA3-15
Produttore
EAO
Categoria di utilizzo:
Altri
Applicazione:
Protezione trasformatore ausiliario survoltore
Corrente nominale:
3.15 A
Tensione nominale:
3.6 kV
Con indicatore di avvenuto intervento:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
50 kA
Lunghezza:
254 mm
Diametro:
25.4 mm
Categoria performance secondo IEC 60282-1:
Area parziale
Standard:
British Standard
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di installazione:
Aria