EATON - EAO293627 BFZ-FP-1/BL3 PANNELLO CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 675 mm
Altezza - 155 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 705 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082936273
Codice prodotto
EAO293627
Cod. produttore
293627
Produttore
EAO
Larghezza:
675 mm
Altezza:
155 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
705 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Numero di unità rack:
0
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Piastra frontale cieca per 33 unità modulari per fila, 1 fila, bianca


