EATON - EAO292346 NZM2-4-XFIA DIFFER. 0,1 - 3A RIT. 4P CL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 50...400 V
Corrente nominale di guasto - 0.3...1 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 100 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082923464
Codice prodotto
EAO292346
Cod. produttore
292346
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
50...400 V
Corrente nominale di guasto:
0.3...1 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
100 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
50...400 V
Tempo di ritardo regolabile:
sì