EATON - EAO292345 NZM2-4-XFIA30 DIFFERENZ. 30MA 4P CLASSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 50...400 V
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 30 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082923457
Codice prodotto
EAO292345
Cod. produttore
292345
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
50...400 V
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
30 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
50...400 V
Tempo di ritardo regolabile:
no